DAYTON 3AA41 haarukan jatke, keltainen 5 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUH

DAYTON 3AA41 haarukan jatkeet keltainen 5 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8GUH Malli: 3AA41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet
VäriKeltainen
Pidennyksen pituus60 "
Haarukan leveys5"
MateriaaliTeräs
Min. Haarukan pituus40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45.9
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)177.29
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituusHaarukan leveysPkg. MääräHinta
DAYTON 3AA38 haarukkapidennys keltainen 4 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUE 3AA3860 "4"2€419.45
DAYTON 3AA39 haarukan jatke, keltainen 5 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUF 3AA3972 "5"2€431.52
Tarjouspyyntö
DAYTON 3AA40 haarukkapidennys keltainen 6 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUG 3AA4072 "6"2€512.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA41 haarukan jatkeet keltainen 5 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€447.71 /pakkaus