DAYTON 3AA38 haarukkapidennys keltainen 4 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUE

DAYTON 3AA38 haarukan jatkeet keltainen 4 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC8GUE Malli: 3AA38

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€419.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet
VäriKeltainen
Pidennyksen pituus60 "
Haarukan leveys4"
MateriaaliTeräs
Min. Haarukan pituus40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)177.29
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituusHaarukan leveysPkg. MääräHinta
DAYTON 3AA39 haarukan jatke, keltainen 5 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUF 3AA3972 "5"2€431.52
Tarjouspyyntö
DAYTON 3AA40 haarukkapidennys keltainen 6 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUG 3AA4072 "6"2€512.78
Tarjouspyyntö
DAYTON 3AA41 haarukan jatke, keltainen 5 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUH 3AA4160 "5"2€447.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA38 haarukan jatkeet keltainen 4 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€419.45 /pakkaus