DAYTON 3AA40 haarukkapidennys keltainen 6 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUG

DAYTON 3AA40 haarukan jatkeet keltainen 6 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus

Tuote: AC8GUG Malli: 3AA40
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€512.78 /pakkaus
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaarukan jatkeet
VäriKeltainen
Pidennyksen pituus72 "
Haarukan leveys6"
MateriaaliTeräs
Min. Haarukan pituus48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.55
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)208.03
Laivan leveys (cm)23.11
HS-koodi8431200000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPidennyksen pituusHaarukan leveysPkg. MääräHinta
DAYTON 3AA38 haarukkapidennys keltainen 4 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUE 3AA3860 "4"2€419.45
DAYTON 3AA39 haarukan jatke, keltainen 5 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUF 3AA3972 "5"2€431.52
Tarjouspyyntö
DAYTON 3AA41 haarukan jatke, keltainen 5 x 60 tuumaa - 2 kpl pakkaus | AC8GUH 3AA4160 "5"2€447.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA40 haarukan jatkeet keltainen 6 x 72 tuumaa - 2 kpl pakkaus
€512.78 /pakkaus