Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ38 Maadoitusliitin | AD2AMN

APPROVED VENDOR 3LZ38 maadoitusliitos

Varastossa
Tuote: AD2AMN Malli: 3LZ38

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaadoitusliitoksen kytkentä
Maks. Lämpötila450
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7307199060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ37 Maadoitusliitin | AD2AMM 3LZ373 / 4 "€39.70
HYVÄKSYTTY VENDOR 3LZ39 Maadoitusliitin | AD2AMP 3LZ391 / 2 "€31.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 3LZ38 maadoitusliitos
€41.34 / yksikkö