DAYTON 3AA32 kokoontaitettava rumpu | AC8GTY

DAYTON 3AA32 kokoontaitettava rumpu

Varastossa
Tuote: AC8GTY Malli: 3AA32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€123.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräColla Psible rumpu
Tyyppi30 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.86
Laivan korkeus (cm)34.8
Laivan pituus (cm)54.86
Laivan leveys (cm)54.86
HS-koodi7310100010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
DAYTON 3AA33 kokoontaitettava rumpu | AC8GTZ 3AA3363 Gal.€146.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3AA32 kokoontaitettava rumpu
€123.69 / yksikkö