Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 3A433 magneettiventtiili vähemmän kelaa 1/4 tuuman Nc messinki | AC8GKY

DAYTON 3A433 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/4 tuuman Nc messinki

Varastossa
Tuote: AC8GKY Malli: 3A433

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili vähemmän kelaa
Ilmavirta14.4 - 97.2 scfm
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin1.20
Virtausalue1.2-17 gpm
TiivistemateriaaliBuna N.
Maks. Nesteen lämpötila.180-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero2 psi
Operaation tyyppiPilottitoiminta
Aukko Dia.1 / 4 "
Kokonaiskorkeus3 5 / 16 "
Kokonaispituus2.375 "
Putken koko1 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine350 psi
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-Way

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.Putken kokoHinta
DAYTON 4A699 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AD6RUB 4A69914.4 - 97.2 scfm1.201.7-16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€125.17
DAYTON 4A700 magneettiventtiili vähemmän kelaa 3/8 tuuman Nc messinki | AD6RUC 4A70026.4 - 179.3 scfm2.203.1-22 gpm3 / 8 "3 / 8 "€125.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 3A433 Solenoidiventtiili vähemmän kela 1/4 tuuman Nc messinki
€125.17 / yksikkö