DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 200 PSI


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 2 psi , Toiminnan tyyppi: Pilottitoiminta , Kokonaiskorkeus: 3 5 / 16 " , Kokonaispituus: 2.375 " , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.Putken kokoHinta (ei alv)
A
4A699
14.4 - 97.2 scfm1.201.7-16.8 gpm1 / 4 "3 / 8 "€123.94
A
3A433
14.4 - 97.2 scfm1.201.2-17 gpm1 / 4 "1 / 4 "€123.94
A
4A700
26.4 - 179.3 scfm2.203.1-22 gpm3 / 8 "3 / 8 "€123.94

Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 200 PSI

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit ovat 2-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, ilmankostuttimissa, myyntiautomaateissa ja hitsauslaitteissa. Näissä venttiileissä on messinkirakenne Buna-N-tiivisteillä, jotka kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä. Ne kestävät jopa 180 astetta F. Nämä normaalisti suljetut venttiilit ovat pilottikäyttöisiä venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat 1/4 ja 3/8 tuuman kokoisiin putkiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?