DAYTON 39UK55 kallistusvaunusarja teräs AH9DJD | AH9DJC

DAYTON 39UK55 kallistusvaunusarja terästä AH9DJD:lle

Varastossa
Tuote: AH9DJC Malli: 39UK55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistusvaunusarja
lisälaitteetKallistussarja
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.8285
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)108.71
Laivan leveys (cm)62.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 39UK54 kallistusvaunusarja teräs AH9DHZ | AH9DJB 39€153.09
DAYTON 39UK57 kallistusvaunusarja terästä AH9DJA:lle | AH9DJE 39€202.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 39UK55 kallistusvaunusarja terästä AH9DJD:lle
€232.21 / yksikkö