DAYTON 39UK54 kallistusvaunusarja teräs AH9DHZ | AH9DJB

DAYTON 39UK54 kallistusvaunusarja terästä AH9DHZ:lle

Varastossa
Tuote: AH9DJB Malli: 39UK54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€153.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistusvaunusarja
lisälaitteetKallistussarja
VäriMusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.636
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)94.49
Laivan leveys (cm)61.98
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON 39UK55 kallistusvaunusarja teräs AH9DJD | AH9DJC 39€232.21
DAYTON 39UK57 kallistusvaunusarja terästä AH9DJA:lle | AH9DJE 39€202.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 39UK54 kallistusvaunusarja terästä AH9DHZ:lle
€153.09 / yksikkö