DAYTON 36WC93 kattotuuletinmoottori 6 Spd Rev 120V valkoinen | AH7LZL

DAYTON 36WC93 Kattotuulettimen moottori 6 Spd Rev 120V Valkoinen

Varastossa
Tuote: AH7LZL Malli: 36WC93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€578.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuulettimen moottori
Halkaisija7"
Suorittaa loppuunJauhemaalattu valkoinen
Pituus8"
MateriaaliTeräs
AsennusKatto
vaatiiValkoiset tuulettimen terät
VaihtaaKaukosäädin
Jännite120
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)26.42
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)26.42
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WC93 Kattotuulettimen moottori 6 Spd Rev 120V Valkoinen
€578.50 / yksikkö