Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 36WC90 kattotuulettimen jalusta 19/23 tuuman halkaisija 18 tuumaa pituus | AH7LZH

DAYTON 36WC90 Kattotuuletin jalusta, halkaisija 19/23 tuumaa, pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7LZH Malli: 36WC90

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKattotuuletin Downrod
Halkaisija53 / 64 "
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
AsennusKatto
vaatii36WC93

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DAYTON 36WC94 kattotuulettimen alakaappi vaatii AH7LZL | AH7LZM 36WC9412 "€33.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36WC90 Kattotuuletin jalusta, halkaisija 19/23 tuumaa, pituus 18 tuumaa
€40.49 / yksikkö