KERN AND SOHN 326-39 testipaino, 50 kg, kiillotettu ruostumaton teräs | CE8FPT

KERN AND SOHN 326-39 testipaino, 50 kg, kiillotettu ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CE8FPT Malli: 326-39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,386.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Nimellispaino50kg
OIML-luokkaF1
Toleranssi250mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50
Laivan korkeus (cm)19.1
Laivan pituus (cm)15.8
Laivan leveys (cm)29.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin mitatNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 326-01 testipaino, sylinterin mitat 6 x 6 mm, nimellisarvo 1 g | CE8FNA 326-016 x 6 mm-€50.06
KERN AND SOHN 326-02 testipaino, sylinterin mitat 6 x 10 mm, nimellisarvo 2 g | CE8FNB 326-026 x 10 mm-€50.06
KERN AND SOHN 326-03 testipaino, 8 x 13.2 mm sylinterin koko, 5 g nimellisarvo | CE8FNF 326-038 x 13.2 mm-€52.77
KERN AND SOHN 326-04 testipaino, 10 x 17.3 mm sylinterin koko, 10 g nimellisarvo | CE8FNK 326-0410 x 17.3 mm-€54.12
KERN AND SOHN 326-05 testipaino, 13 x 22 mm sylinterin koko, 20 g nimellisarvo | CE8FNP 326-0513 x 22 mm-€56.83
KERN AND SOHN 326-06 testipaino, 18 x 29 mm sylinterin koko, 50 g nimellisarvo | CE8FNU 326-0618 x 29 mm-€69.01
KERN AND SOHN 326-07 testipaino, 22 x 38 mm sylinterin koko, 100 g nimellisarvo | CE8FNY 326-0722 x 38 mm-€75.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 326-39 testipaino, 50 kg, kiillotettu ruostumaton teräs
€6,386.48 / yksikkö