Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 36UX37-painikkeen ohjausaseman hätäpysäytys | AH7JTH

DAYTON 36UX37 Painikeohjausaseman hätäpysäytys

Varastossa
Tuote: AH7JTH Malli: 36UX37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€557.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
ToimintaHetkellinen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 5 A @ 24 VDC
Syvyys3.66 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaalivalox
PäämateriaaliMuovi
Korkeus4.36 "
IP-luokitus66
Asennuspinta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P600
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä1
Operaattorin väripunainen
Koko30mm
Operaattorin tyyppiHalkaisija 40 mm Valaistu sieni, 24 VAC/DC
Leveys3.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6615
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräToimintaYhteydenottolomakeNEMA-luokitusOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriKokoOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 20C792 -ohjausasema Avaa / sulje 2no | AB4QMB 20C792OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen2NO12Musta25mmPainike / painike€80.78
DAYTON 20C793 Ohjausasema Nema 1 2 Operaattorit | AB4QMC 20C793OhjausasemaYlläpidetty / ylläpidetty1NO / 1NC12Musta / punainen25mmPainike / painike€92.60
DAYTON 20C794 Control Station 2 -käyttäjät 1no / 1nc | AB4QMD 20C794OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC12Musta / punainen25mmPainike / painike€98.06
DAYTON 20C795 Control Station 2 -käyttäjät 2no | AB4QME 20C795OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen2NO12Musta / musta25mmPainike / painike€131.46
DAYTON 20C796 -ohjausasema 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€78.97
DAYTON 20C797 Control Station 2 -käyttäjät 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€207.15
DAYTON 20C798 -ohjausasema Nema 1 5.04 tuuman pituus | AB4QMH 20C798OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€130.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 36UX37 Painikeohjausaseman hätäpysäytys
€557.63 / yksikkö