Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 20C793 Ohjausasema Nema 1 2 Operaattorit | AB4QMC

DAYTON 20C793 Control Station Nema 1 2 Käyttäjät

Varastossa
Tuote: AB4QMC Malli: 20C793

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausasema
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus1.2 A @ 600 VAC, 1.5 A @ 480 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC
Syvyys2.06 "
Kotelon väriHarmaa
Kotelon materiaaliLasilla täytetty polyesterikansi
PäämateriaaliMuovi
Korkeus2.19 "
Napa1/2 "- 3/4"
IP-luokitus40
Asennuspinta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / P600
NEMA-luokitus1
Operaattoreiden lukumäärä2
Operaattorin väriMusta / punainen
Koko25mm
Operaattorin tyyppiPainike / painike
Leveys3.69 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8537106000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Mekaaninen lukitus (Kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräToimintaYhteydenottolomakeNEMA-luokitusOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriKokoOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 20C792 -ohjausasema Avaa / sulje 2no | AB4QMB 20C792OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen2NO12Musta25mmPainike / painike€78.36
DAYTON 20C794 Control Station 2 -käyttäjät 1no / 1nc | AB4QMD 20C794OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen1NO / 1NC12Musta / punainen25mmPainike / painike€97.61
DAYTON 20C795 Control Station 2 -käyttäjät 2no | AB4QME 20C795OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen2NO12Musta / musta25mmPainike / painike€126.00
DAYTON 20C796 -ohjausasema 2no / nc 1nc | AB4QMF 20C796OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€77.50
DAYTON 20C797 Control Station 2 -käyttäjät 2no / nc 1nc | AB4QMG 20C797OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€199.84
DAYTON 20C798 -ohjausasema Nema 1 5.04 tuuman pituus | AB4QMH 20C798OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€125.97
DAYTON 20C799 Control Station 2 -käyttäjät 2no / nc 1nc | AB4QMJ 20C799OhjausasemaHetkellinen / hetkellinen / hetkellinen2NO / 2NC ja 1NC13Musta / Musta / Punainen25mmPainike / painike / painike€201.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20C793 Control Station Nema 1 2 Käyttäjät
€92.60 / yksikkö