DAYTON 35Z916 Maatilamoottori 1 hv 1760 rpm 208-230/460v | AC6QZW

DAYTON 35Z916 maatalousmoottori 1 hv 1760 rpm 208-230/460v

Varastossa
Tuote: AC6QZW Malli: 35Z916

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,258.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen maatilan moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
Tehokkuusryhmäpalkkio
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Suorittaa loppuunDayton Grey
kehys143T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit3.2-3.2/1.6
HP1
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia10.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Moottorityyppi3-vaiheinen
AsennusJäykkä pohja
AsennusasentoVaakasuora
Tyyppikilpi RPM1760
Nimellinen tehokkuus85.5%
Kokonaispituus12.75 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Akselin tyyppiAvain
LämpösuojausEi eristetty
Jännite208-230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.6625
Laivan korkeus (cm)27.69
Laivan pituus (cm)49.78
Laivan leveys (cm)28.96
HS-koodi8501516040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin asennusasentoSuorittaa loppuunkehysAsennusAsennusasentoTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
DAYTON 1EJR3 Farm Duty -moottori 3-vaiheinen Tefc 1/3 Hv 1725 9 / min | AAXNUMXPMD 1EJR3Kaikki kulmatHarmaa56pohjaVaaka tai pystysuora172575.9%11 "€527.63
DAYTON 1EJR4 Farm Duty Motor 3-vaihe Tefc 1/2 Hp 1725 rpm | AA9PME 1EJR4Kaikki kulmatHarmaa56pohjaVaaka tai pystysuora172572.7%11 "€555.86
DAYTON 1EJR5 Farm Duty -moottori 3-vaiheinen Tefc 3/4 Hv 1725 9 / min | AAXNUMXPMF 1EJR5Kaikki kulmatHarmaa56pohjaVaaka tai pystysuora172579.5%11 "€634.97
DAYTON 35Z917 Moottori 1-1 / 2 Hv 1750 Rpm 208-230 / 460v | AC6QZX 35Z917VaakasuoraDayton Grey145TJäykkä pohjaVaakasuora175086.5%13.25 "€1,106.63
DAYTON 35Z918 Farm Motor 2 Hp 1745 rpm 208-230 / 460v | AC6QZY 35Z918VaakasuoraDayton Grey145TJäykkä pohjaVaakasuora174586.5%14.25 "€1,254.07
DAYTON 35Z919 Farm Motor 3 Hv 1760 kierrosta / min 208-230 / 460v | AC6QZZ 35Z919VaakasuoraDayton Grey182TJäykkä pohjaVaakasuora176089.5%13.875 "€1,689.91
DAYTON 35Z920 Maatalouden moottori 5 hv 1760 rpm 208-230 / 460v | AC6RAA 35Z920VaakasuoraDayton Grey184TJäykkä pohjaVaakasuora176089.5%14.875 "€2,266.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35Z916 maatalousmoottori 1 hv 1760 rpm 208-230/460v
€1,258.08 / yksikkö