Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 35W634 päätykappale | AC6QKZ

DAYTON 35W634 päätykappale

Varastossa
Tuote: AC6QKZ Malli: 35W634

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
TyyppiC-raita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)3.2
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DAYTON PP3797G päätykansi | AG9GQX 20GH11 PP3797G€85.54
DAYTON TT1233K20213011G Päätykappale | CJ2CNY 45M307 TT1233K20213011G€45.11
Tarjouspyyntö
DAYTON TP-105 heijastimen päätykappale | CJ3DBZ 24KT15 TP-105€86.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 35W634 päätykappale
€7.00 / yksikkö