DAYTON 34TJ47 kaksoiskalvopumppu 14 tuuman pituus 150 gpm | AH4JWT

DAYTON 34TJ47 kaksoiskalvopumppu 14 tuumaa pituus 150 gpm

Varastossa
Tuote: AH4JWT Malli: 34TJ47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,118.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko3/4 "FNPT
PallomateriaaliBuna N.
Rungon materiaaliAlumiini
Tarkista istuimen materiaaliBuna-N
yhteys StyleNPT / laippa
KalvomateriaaliBuna N.
Korkeus32.5 "
Tulo- / lähtöaukon koko2"
Pituus14 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Flow GPM150
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva19 ft.
Itseimevä märkä28 ft.
Venttiilin tyyppiläppä
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 62.1
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)43.18
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMaks. LämpötilaVenttiilin tyyppiLeveysyhteys StyleHinta
DAYTON 22A592 -pumppu 3/4 tuuman Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna N.Alumiini32 GPM180-astetta Fpallo9.75 "NPT€1,707.20
DAYTON 22A594 Pumppu 1-1/2 tuumaa Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna N.Alumiini50 GPM180-astetta Fpallo11.25 "NPT€2,148.56
DAYTON 22A595 -pumppu 3 tuuman laippa 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna N.Alumiini215 GPM180-astetta Fpallo2.38 "laipallinen€5,826.49
DAYTON 22A596 pumppu 3 tuuman laippa 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini215 GPM212-astetta Fpallo2.38 "laipallinen€4,592.94
DAYTON 22A597 pumppu 1/2 tuumaa Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs14 GPM212-astetta Fpallo7 5 / 16 "NPT€3,031.51
DAYTON 22A598 -pumppu 1-1 / 2 tuumaa Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopreeni (R)Valurauta107 GPM212-astetta Fpallo16.12 "NPT€3,674.33
DAYTON 22A599 Pumppu 2 tuumaa Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopreeni (R)Valurauta164 GPM212-astetta Fpallo17.75 "NPT€4,251.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34TJ47 kaksoiskalvopumppu 14 tuumaa pituus 150 gpm
€6,118.39 / yksikkö