DAYTON 34TJ43 kaksoiskalvopumppu 1-1 / 2 tuumaa 90 Gpm | AG4VCL

DAYTON 34TJ43 kaksoiskalvopumppu 1-1/2 tuumaa 90 Gpm

Varastossa
Tuote: AG4VCL Malli: 34TJ43

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,312.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplakalvopumppu
Ilmanottoaukon koko1/2 "FNPT
PallomateriaaliPTFE
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tarkista istuimen materiaaliPTFE
yhteys StyleLaippa
KalvomateriaaliPTFE
Korkeus27.75 "
Tulo- / lähtöaukon koko1.5 "
Pituus11.25 "
JakokytkentäYksi
Maks. Dia. Kiinteät aineet9 / 32 "
Maks. Flow GPM90
Max. Käyttöpaine100 psi
Maks. Lämpötila212-astetta F
Operaation tyyppiLentotoiminta
Itse imevä kuiva15 ft.
Itseimevä märkä28 ft.
Venttiilin tyyppipallo
Leveys16.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8413500050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Dia. Kiinteät aineetPallomateriaaliRungon materiaaliMax. VirtausMaks. LämpötilaVenttiilin tyyppiLeveysyhteys StyleHinta
DAYTON 22A592 -pumppu 3/4 tuuman Npt 32 Gpm Buna N | AB6QHT 22A5921 / 16 "Buna N.Alumiini32 GPM180-astetta Fpallo9.75 "NPT€1,839.31
DAYTON 22A594 Pumppu 1-1/2 tuumaa Npt 50 Gpm Buna N | AB6QHV 22A5943 / 16 "Buna N.Alumiini50 GPM180-astetta Fpallo11.25 "NPT€2,211.05
DAYTON 22A595 -pumppu 3 tuuman laippa 215 Gpm Buna N | AB6QHW 22A59513 / 32 "Buna N.Alumiini215 GPM180-astetta Fpallo2.38 "laipallinen€5,748.47
DAYTON 22A596 pumppu 3 tuuman laippa 215 Gpm Santoprene | AB6QHX 22A59613 / 32 "Santopreeni (R)Alumiini215 GPM212-astetta Fpallo2.38 "laipallinen€5,114.55
DAYTON 22A597 pumppu 1/2 tuumaa Npt 14 Gpm Santoprene | AB6QHY 22A5971 / 32 "Santopreeni (R)Ruostumaton teräs14 GPM212-astetta Fpallo7 5 / 16 "NPT€2,827.53
DAYTON 22A598 -pumppu 1-1 / 2 tuumaa Npt 107 Gpm Santoprene | AB6QHZ 22A5989 / 32 "Santopreeni (R)Valurauta107 GPM212-astetta Fpallo16.12 "NPT€3,962.94
DAYTON 22A599 Pumppu 2 tuumaa Npt 164 Gpm Santoprene | AB6QJA 22A5995 / 16 "Santopreeni (R)Valurauta164 GPM212-astetta Fpallo17.75 "NPT€4,583.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 34TJ43 kaksoiskalvopumppu 1-1/2 tuumaa 90 Gpm
€7,312.84 / yksikkö