DAYTON 33N392 Asennusalusta Uppoasennus 1 T sinkitty | AC6GFC

DAYTON 33N392 Asennusalusta Uppoasennus 1 T Sinkitty

Varastossa
Tuote: AC6GFC Malli: 33N392

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€713.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusalusta
Koko1 sävyinen.
VäriHopea
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunSinkitty
Maston halkaisija (tuumaa)4.5
MateriaaliHitsattu teräs
AsennustyyppiHuuhtele kiinnitys
TyyppiHuuhtele kiinnitys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 25.2
Laivan korkeus (cm)42.29
Laivan pituus (cm)38.99
Laivan leveys (cm)42.29
HS-koodi8431491010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVärirakentaminenSuorittaa loppuunMaston halkaisija (tuumaa)MateriaaliHinta
DAYTON 33N386 Asennusalusta Uppoasennus 1/2 T sinkitty | AC6GEW 33N3860.5 sävyinen.HopeaHitsattu teräsSinkitty3.5Hitsattu teräs€514.82
DAYTON 33N388 Asennusalusta Uppoasennus 1/2 T Ruostumaton Teräs | AC6GEY 33N3880.5 sävyinen.HopeaHitsattu ruostumaton teräsRuostumaton teräs3.5Hitsattu ruostumaton teräs€1,176.18
DAYTON 33N390 Asennusalusta Uppoasennus 1 T Punainen | AC6GFA 33N3901 sävyinen.punainenHitsattu teräsPunainen jauhemaali4.5Hitsattu teräs€559.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 33N392 Asennusalusta Uppoasennus 1 T Sinkitty
€713.97 / yksikkö