Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32UJ98 -laskuri 6-numeroinen alustakiinnitys 115 VAC | AH3LEM

DAYTON 32UJ98 laskuri 6-numeroinen alustakiinnitys 115VAC

Varastossa
Tuote: AH3LEM Malli: 32UJ98

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen laskuri
Syvyys2.37 "
näyttöValkoiset numerot, musta tausta
Korkeus2.38 "
Tulosignaali115 VAC
Tulojännite115 VAC
Min. On / Off-pulssi50 ms.
Asennuspohja
Numeroiden määrä6
Nollaa tyyppiEi palautettavissa
Leveys1.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)4.83
AlkuperämaaPH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Laskua sekunnissa: 10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32UJ98 laskuri 6-numeroinen alustakiinnitys 115VAC
€129.68 / yksikkö