Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 32J086 Legend Plate Sulje neliö AB4QMD: lle | AC6AKL

DAYTON 32J086 Selitelevy Sulje neliö AB4QMD:lle

Varastossa
Tuote: AC6AKL Malli: 32J086

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSelite levy
Korkeus0.87 "
Selite / taustaväriValkoinen / musta
MateriaaliMuovi
ShapeNeliö
Leveys0.87 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0014
Laivan korkeus (cm)0.1
Laivan pituus (cm)0.66
Laivan leveys (cm)1.09
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
DAYTON 32J083 Legend Plate Stop Square AB4QMA: lle | AC6AKH 32J083Punainen / valkoinen€0.41
DAYTON 32J085 Legend Plate Open Square AB4QMC: lle | AC6AKK 32J085Valkoinen / musta€0.41
DAYTON 32J087 Legend Plate Up Square AB4QME: lle | AC6AKM 32J087Valkoinen / musta€0.41
DAYTON 32J088 Legendalevy alas neliö AB4QMF: lle | AC6AKN 32J088Valkoinen / musta€0.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 32J086 Selitelevy Sulje neliö AB4QMD:lle
€0.41 / yksikkö