Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSTITCH BT1345B Wire Brad, 18 Gauge, 1-3/4 tuuman pituus, 2000Pk | AE2CNC 4WK96

BOSTITCH BT1345B Wire Brad, 18 Gauge, 1-3/4 tuuman pituus, 2000Pk

Varastossa
Tuote: AE2CNC Malli: BT1345BRistiviite: 4WK96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.79 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbrads
Lajittelutyyppitarttuva
Suorittaa loppuunRuskea sinkitty
Mitata18
Pään tyyliT-pää
Pituus1.75 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiKirkkaan ruskeat päät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7317006560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSTITCH BT1345B Wire Brad, 18 Gauge, 1-3/4 tuuman pituus, 2000Pk
€16.79 /pakkaus