DAYTON 31TU25 3-vaiheinen moottori 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hv | AG2NND

DAYTON 31TU25 Moottori 3-vaihe 208-230/460v 1-1/2 Hp

Varastossa
Tuote: AG2NND Malli: 31TU25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€569.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56HCZ
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit4.2-3.8/1.9
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1.5
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia10.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13.25 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.5
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8501524000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaPalvelukerroinMoottorikotelon suunnitteluTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusKokonaispituusHinta
DAYTON 31TU26 3-vaihemoottori 208-230/460v 1-1/2 hv | AG2NNE 31TU261701-18004.4-4.2/2.110.25 "1.15Avaa tippuminen174086.5%13.25 "€621.21
DAYTON 31TU34 3-vaiheinen moottori 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hv | AG2NNN 31TU343001-36004.2-3.9/1.910.75 "1.25Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen351084.0%13.125 "€638.26
DAYTON 31TU35 3-vaiheinen moottori 208-230 / 460v 1-1 / 2 Hv | AG2NNP 31TU351701-18004.5-4.3/2.110.75 "1.25Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen174086.5%13.125 "€655.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31TU25 Moottori 3-vaihe 208-230/460v 1-1/2 Hp
€569.59 / yksikkö