DAYTON 31LH57 3-vaiheinen 1 / 3hv 1765-208 / 230 460 | AG73.4MGG

DAYTON 31LH57 3-vaiheinen 1/3hv 1765 208-230/460 73.4

Varastossa
Tuote: AG2MGG Malli: 31LH57

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€313.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.5-1.3/0.68
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1/3
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia6 29 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM1765
Nimellinen tehokkuus73.4%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 5 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä1701-1800
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.64
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
DAYTON 31LH39 3-vaiheinen 1 / 3hp 3510-208 / 230 460 | AG72.0MFM 31LH391.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€293.42
DAYTON 31LH40 3-vaiheinen 1 / 3hp 1765-208 / 230 460 | AG73.4MFN 31LH401.5-1.3/0.687.125 "176573.4%1701-18001701-18001.15€313.91
DAYTON 31LH41 3-vaiheinen 1 / 3hp 1160-208 / 230 460 | AG71.4MFP 31LH411.7-1.5/0.768.5 "116071.4%1101-12001101-12001.35€128.56
DAYTON 31LH56 3-vaiheinen 1 / 3hv 3510-208 / 230 460 | AG72.0MGF 31LH561.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€293.42
DAYTON 31LH58 3-vaiheinen 1 / 3hp 1140-208 / 230 460 | AG79.5MGH 31LH581.5-1.5/0.708.5 "114071.4%1101-12001101-12001.15€254.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH57 3-vaiheinen 1/3hv 1765 208-230/460 73.4
€313.91 / yksikkö