DAYTON 31LH56 3-vaiheinen 1 / 3hv 3510-208 / 230 460 | AG72.0MGF

DAYTON 31LH56 3-vaiheinen 1/3hv 3510 208-230/460 72.0

Varastossa
Tuote: AG2MGF Malli: 31LH56

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€262.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Kondensaattori vaaditaanEi
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäNEMA Premium (R)
kehys56C
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit1.2-1.1/0.60
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP1/3
Hz60
EristysluokkaF
Taajuusmuuttaja mitoitettuKyllä
Pituus vähemmän akselia6 29 / 32 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot / pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3510
Nimellinen tehokkuus72.0%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 5 / 16 "
Vaihe3
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Jännite208-230/460
Takuu1 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.2485
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501514040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäyden kuorman ampeeritPituus vähemmän akseliaTyyppikilpi RPMNimellinen tehokkuusRPM-ryhmäKierroslukualuePalvelukerroinHinta
DAYTON 31LH39 3-vaiheinen 1 / 3hp 3510-208 / 230 460 | AG72.0MFM 31LH391.2-1.1/0.606 29 / 32 "351072.0%3001-36003001-36001.15€262.59
DAYTON 31LH40 3-vaiheinen 1 / 3hp 1765-208 / 230 460 | AG73.4MFN 31LH401.5-1.3/0.687.125 "176573.4%1701-18001701-18001.15€280.90
DAYTON 31LH41 3-vaiheinen 1 / 3hp 1160-208 / 230 460 | AG71.4MFP 31LH411.7-1.5/0.768.5 "116071.4%1101-12001101-12001.35€257.89
DAYTON 31LH57 3-vaiheinen 1 / 3hv 1765-208 / 230 460 | AG73.4MGG 31LH571.5-1.3/0.686 29 / 32 "176573.4%1701-18001701-18001.15€280.90
DAYTON 31LH58 3-vaiheinen 1 / 3hp 1140-208 / 230 460 | AG79.5MGH 31LH581.5-1.5/0.708.5 "114071.4%1101-12001101-12001.15€228.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 31LH56 3-vaiheinen 1/3hv 3510 208-230/460 72.0
€262.59 / yksikkö