DAYTON 30YP27 rumpunostin, 55 gal., 800 lbs. Kapasiteetti, vetoketjun kallistus | AH3AYM

DAYTON 30YP27 rumpunostin, 55 gal., 800 lbs. Kapasiteetti, vetoketjun kallistus

Varastossa
Tuote: AH3AYM Malli: 30YP27

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€725.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Ketjun pituus18 ft.
rakentaminenTeräs
Halkaisija3 / 16 "
RumputoimintaNosto, kallistus, kuljetus
RumputoimintaNosto ja kuljetus
Rummun kapasiteetti55 gal.
RumpumateriaaliTeräs
Rummun kierto360 astetta
Rumpukoko55 gal.
RumputyyppiSuljettu
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus8"
Pituus30 "
Kantavuus800 lbs.
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä1
Operaation tyyppiMekaanisesti automatisoitu, manuaalinen
Operaation tyyppiManuaalinen, mekaanisesti automatisoitu
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus30 "
kokonaisleveys33 "
Kierto360 Tutkinnot
Kiertokulma360 Tutkinnot
Leveys33 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.7
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)86.36
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumputoimintaSuorittaa loppuunKantavuusOperaation tyyppiHinta
DAYTON 21VG59 rumpunostin 1 rumpu 55 gallonaa 1000 lb 24-1 / 2 | AB6KTZ 21VG59-Tomukuorrute1000 lb-€296.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30YP27 rumpunostin, 55 gal., 800 lbs. Kapasiteetti, vetoketjun kallistus
€725.59 / yksikkö