DAYTON 21VG59 rumpunostin 1 rumpu 55 gallonaa 1000 lb 24-1 / 2 | AB6KTZ

DAYTON 21VG59 rumpunostin 1 rumpu 55 gallona 1000 Lb 24-1/2

Varastossa
Tuote: AB6KTZ Malli: 21VG59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
rakentaminenTeräs
Rummun kapasiteetti55 gal.
Rummun kierto0 Tutkinnot
Suorittaa loppuunTomukuorrute
Kantavuus1000 lb
Rummujen määrä1
Kokonaiskorkeus2"
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys5"
Kiertokulma0 Tutkinnot
TyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.195
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumputoimintaSuorittaa loppuunKantavuusOperaation tyyppiHinta
DAYTON 30YP27 Drum Lifter, 55 gal., 800 lbs. Capacity, Pull Chain Tilt | AH3AYM 30YP27Nosto, kallistus, kuljetusPuuteroitu800 lbs.Manuaalinen, mekaanisesti automatisoitu€725.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 21VG59 rumpunostin 1 rumpu 55 gallona 1000 Lb 24-1/2
€296.36 / yksikkö