QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 Sulkutanko hihnametallilla 7-1/2 Jalan pituus | AH3FQP 31MJ01

QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 estetolppa metallihihnalla, pituus 7-1/2 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH3FQP Malli: QWAYPOST-33-R5Ristiviite: 31MJ01

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€90.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEsteposti vyöllä
Pohjan halkaisija.12.25 "
Pohjan viimeistelyMusta
PohjamateriaaliaTeräs
Base TypeStandardi
Vyö Väripunainen
Hihnan pituus7.5ft.
Vyön leveys2"
Vyöiden lukumäärä1
Lähetä dia.2.5 "
Postitus päättyyMusta
Postikorkeus39 "
PostimateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4075
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)97.79
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisä / ulkona: Sisällä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan viimeistelyPohjamateriaaliaVyö VäriPostitus päättyyHinta
QUEUEWAY QWAYPOST-33-B9 suojaputki vyömetallilla 7-1 / 2 jalkaa | AH3FQM 31MH97 QWAYPOST-33-B9MustaTeräsMustaMusta€85.68
QUEUEWAY QWAYPOST-33-D4 suojaputki vyömetallilla 7-1 / 2 jalkaa | AH3FQN 31MH98 QWAYPOST-33-D4MustaTeräsMusta ja keltainen diagonaali raidallinenMusta€86.05
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-B9 suojaputki vyömetallilla 7-1 / 2 jalkaa | AH3FQQ 31MJ02 QWAYPOST-1P-B9Kiillotettu ChromeTeräsMustaKiillotettu Chrome€102.17
QUEUEWAY QWAYPOST-1P-R5 suojaputki vyömetallilla 7-1 / 2 jalkaa | AH3FQR 31MJ05 QWAYPOST-1P-R5Kiillotettu ChromeTeräspunainenKiillotettu Chrome€107.10
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-B9 suojaputki vyömetallilla 7-1 / 2 jalkaa | AH3FQT 31MJ06 QWAYPOST-3S-B9Satiini ruostumaton teräsRuostumaton teräsMustaSatiini ruostumaton teräs€107.40
QUEUEWAY QWAYPOST-3S-R5 suojaputki metallivyöllä 7-1 / 2 jalkaa | AH3FQU 31MJ09 QWAYPOST-3S-R5Satiini ruostumaton teräsRuostumaton teräspunainenSatiini ruostumaton teräs€107.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QUEUEWAY QWAYPOST-33-R5 estetolppa metallihihnalla, pituus 7-1/2 jalkaa
€90.63 / yksikkö