Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30XT72 Tower Light LED -moduuli Punainen 0.8 W | AF9ZUY

DAYTON 30XT72 Tower Light LED-moduuli punainen 0.8W

Varastossa
Tuote: AF9ZUY Malli: 30XT72

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTower Light LED -moduuli
Väripunainen
Nykyinen piirretty0.014 - 0.020 A
Halkaisija50mm
Vilkkuu minuutissa60
Korkeus2 47 / 64 "
KoteloMuovi
Lampun käyttöikä1000 hr.
lampun tyyppiLED
Linssisuunnittelusylinteri
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusPaina Sovita ja kierrä
Käyttölämpötila.-22 - 140 astetta F
ArvosanaIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12 tai 13
Jännite110
Watts0.8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8531800050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettyJänniteWattsHinta
DAYTON 30XT70 Tower Light LED-moduuli Sininen 1.5 W | AF9ZUX 30XT70sininen0.04 - 0.06 A24 VAC/DC1.5€44.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30XT72 Tower Light LED-moduuli punainen 0.8W
€44.72 / yksikkö