Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30XT47 summeriyksikkö musta 50mm 110V | AF9ZUE

DAYTON 30XT47 summeriyksikkö musta 50mm 110V

Varastossa
Tuote: AF9ZUE Malli: 30XT47
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
€59.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSummeriyksikkö
VäriMusta
Nykyinen piirretty0.012 - 0.020 A
Halkaisija50mm
Korkeus2 47 / 64 "
Kotelopolykarbonaatti
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Käyttölämpötila.-30 astetta 60 astetta C.
ArvosanaIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X
Äänitaso75-85 dB
Jännite110
Watts0.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0855
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8531800040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusArvosanaJänniteHinta
DAYTON 30XT46 summeriyksikkö musta 50mm 24VAC/DC | AF9ZUD 30XT461, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13IP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 1324 VAC/DC€59.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30XT47 summeriyksikkö musta 50mm 110V
€59.94 / yksikkö