Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30XT46 summeriyksikkö musta 50mm 24VAC/DC | AF9ZUD

DAYTON 30XT46 summeriyksikkö musta 50mm 24VAC/DC

Varastossa
Tuote: AF9ZUD Malli: 30XT46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSummeriyksikkö
VäriMusta
Nykyinen piirretty0.012 - 0.020 A
Halkaisija50mm
Korkeus2 47 / 64 "
Kotelopolykarbonaatti
NEMA-luokitus1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Käyttölämpötila.-30 astetta 60 astetta C.
ArvosanaIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Äänitaso75-85 dB
Jännite24 VAC/DC
Watts0.6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8531800040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-luokitusArvosanaJänniteHinta
DAYTON 30XT47 summeriyksikkö musta 50mm 110V | AF9ZUE 30XT471, 2, 3, 3R, 4, 4XIP65, NEMA 1, 2, 3, 3R, 4, 4X110€60.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30XT46 summeriyksikkö musta 50mm 24VAC/DC
€61.03 / yksikkö