Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G308 valintakytkin 2 asento pidennetty 30 mm | AC4NQL

DAYTON 30G308 valintakytkin 2 asento pidennetty 30 mm

Varastossa
Tuote: AC4NQL Malli: 30G308

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromilevy / sinkkipainevalu
KehysmateriaaliSinkkivalu
CamE
VäriMusta
Yhteydenottolomake1NO / 1NC
Yhteystietojen luokitus10A @ 600 VAC, 2.5 A @ 600 VDC
IP-luokitus65
Avaimen poistoEi avainta
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus4, 13
Ajo-ohjeiden lukumäärä2
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema2
Koko30mm
Kytkimen käyttö @ asento AXO
Kytkimen käyttö @ asento BOX
Kytkimen käyttö @ asento CEi kolmatta asemaa
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiLaajennettu vipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)5.84
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaPerusmateriaaliKehysVäriNEMA-luokitusOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G296 -valintakytkin 2-asento Vakio 30mm | AC4NPZ 30G296Ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€105.04
DAYTON 30G297 -valintakytkin 2-asento Vakio 30mm | AC4NQA 30G297Ylläpidetty / ylläpidettyMuoviMuoviMusta4, 4X, 13Vipu€136.62
DAYTON 30G299 -valintakytkin 2-asento Vakio 30mm | AC4NQC 30G299Ylläpidetty / hetkellinenMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€125.40
DAYTON 30G302 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 30mm | AC4NQE 30G302Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€122.54
DAYTON 30G303 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 30mm | AC4NQF 30G303Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€126.81
DAYTON 30G304 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 30mm | AC4NQG 30G304Hetkellinen / ylläpidetty / hetkellinenMuoviMuoviMusta4, 4X, 13Vipu€99.58
DAYTON 30G305 -valintakytkin 3-asentoinen vakio 30mm | AC4NQH 30G305Hetkellinen / ylläpidetty / ylläpidettyMetalliKromilevy / sinkkipainevaluMusta4, 13Vipu€126.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G308 valintakytkin 2 asento pidennetty 30 mm
€89.25 / yksikkö