Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G291 Valintakytkin Valaistu Vakio | AC4NPU

DAYTON 30G291 Valintakytkin Valaistu Vakio

Varastossa
Tuote: AC4NPU Malli: 30G291
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
€45.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaistu valintakytkin
ToimintaYlläpidetty / ylläpidetty
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliPainevalettu alumiini
CamLyhyt
VäriKeltainen
IP-luokitusEi arvioitu
Lampun moduulin tyyppiModuulia ei sisälly toimitukseen
Lampun moduulin jänniteModuulia ei sisälly toimitukseen
lampun tyyppiLED
Lampun jänniteEi sovellettavissa
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4x
Ajo-ohjeiden lukumäärä2
Kuljettajan pään materiaalipolykarbonaatti
asema2
VaraosavalaisinEi sovellettavissa
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AO
Kytkimen käyttö @ asento BX
Kytkimen käyttö @ asento CEi kolmatta asemaa
Operaattorin tyyppiVipu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)2.79
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
DAYTON 30G289 Valintakytkin Valaistu Vakio | AC4NPR 30G289Vihreä€50.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G291 Valintakytkin Valaistu Vakio
€45.41 / yksikkö