Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G288 -valintakytkin Valaamaton Keyed | AC4NPQ

DAYTON 30G288 Valintakytkin Valaamaton avain

Varastossa
Tuote: AC4NPQ Malli: 30G288

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValaisematon valintakytkin
ToimintaHetkellinen / ylläpidetty / hetkellinen
PerusmateriaaliMetalli
KehysmateriaaliMetalli
CamEi nokkaa
VäriMusta
IP-luokitusEi arvioitu
Avain numero455
Avaimen poistokeskus
Materiaalikromi
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4x
Operaattorin väriMusta
Kuljettajan pään materiaaliMuovi
asema3
Koko22mm
Kytkimen käyttö @ asento AX
Kytkimen käyttö @ asento BO
Kytkimen käyttö @ asento CX
Kytkimen käyttö @ asento DEi neljännen kannan
Operaattorin tyyppiAvain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)3.05
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaAvain numeroOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G282 Valintakytkin Valaistu Vakio | AC4NPJ 30G282Ylläpidetty / ylläpidetty / ylläpidettyEi avaintaVipu€14.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G288 Valintakytkin Valaamaton avain
€26.34 / yksikkö