Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G248 Hätäpysäytyspainike Ei valaistu 22mm 1NC Punainen | AC4NMX

DAYTON 30G248 hätäpysäytyspainike, valaisematon 22 mm 1NC punainen

Varastossa
Tuote: AC4NMX Malli: 30G248
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
€52.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHätäpysäytyspainike
ToimintaYlläpidetty työntö / vetäminen
KehysMuovi
Väripunainen
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
PäämateriaaliNitriilikumi
MateriaaliMuovi
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
TerminaaliliitäntäPainelevy
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Valaistu / Ei-valaistu (Ei-valaistu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeHinta
DAYTON 30G250 Hätäpysäytyspainike Ei valaistu 22mm 1NO / 1NC | AC4NMZ 30G250Ylläpidetty työntö / vetäminen liipaisimen vapautuksella1NO / 1NC€83.48
DAYTON 30G252 Hätäpysäytyspainike Ei valaistu 22mm 1NC Punainen | AC4NNB 30G252Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NC€52.24
DAYTON 30G254 E-Stop-painike Ei valaistu 22mm 1NO / 1NC | AC4NND 30G254Ylläpidetään kääntämällä vapautukseen1NO / 1NC€62.74
DAYTON 30G256 Hätäpysäytyspainike Ei valaistu 22mm 1NC Punainen | AC4NNF 30G256Ylläpidetty avaimen julkaisu1NC€33.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G248 hätäpysäytyspainike, valaisematon 22 mm 1NC punainen
€52.24 / yksikkö