Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G116 painonappi 22 mm punainen painonappisieni | AC4NGE

DAYTON 30G116 Push Button 22mm Punainen Push Pull Mushroom

Varastossa
Tuote: AC4NGE Malli: 30G116

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta
ToimintaTyönnä vedä
PerusmateriaaliMetalli
KehysKromi painevalettu alumiini
KehysmateriaaliKromivalettu alumiini
Väripunainen
PäämateriaaliAlumiini
NEMA-luokitus1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operaattoreiden lukumäärä1
Koko22mm
Operaattorin tyyppi40 mm halkaisija Sieni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8538906000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiHinta
DAYTON 30G115 painonappi 22 mm punainen painonappisieni | AC4NGD 30G11530 mm halkaisija Sieni€21.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G116 Push Button 22mm Punainen Push Pull Mushroom
€14.52 / yksikkö