Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 30G082 Kosketinlohkon asennusjalusta 22mm 2no | AC4NEU

DAYTON 30G082 Kosketinlohkon kiinnitysalusta 22mm 2nro

Varastossa
Tuote: AC4NEU Malli: 30G082

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhteyden esto
ToimintaHetkellinen
Väripunainen
Yhteydenottolomake2NO
Yhteystietojen luokitus1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VAC
NEMA Contact Rating -merkintäA600 / Q600
Koko22mm
TerminaaliliitäntäRuuvi / kiinnitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOperaattorin tyyppiToimintaVäriYhteydenottolomakeYhteystietojen luokituseräKokoTerminaaliliitäntäHinta
DAYTON 20C816 Kosketinlohko 10 A Ei | AB4QNB 20C8161 NopeusHetkellinenMusta1NOA600 / Q600Riippuva kontaktilohko22mmRuuvi€18.05
DAYTON 20C817 Kosketinlohko 10 A Nc | AB4QNC 20C8171 NopeusHetkellinenMusta1NCA600 / Q600Riippuva kontaktilohko22mmRuuvi€18.05
DAYTON 30G075 Kosketinrasian asennusalusta 22mm 1no | AC4NEP 30G075-HetkellinenVihreä1NO1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€3.49
DAYTON 30G076 Kosketuslohkon kiinnitysalusta 22mm 1nc | AC4NEQ 30G076-Hetkellinenpunainen1NC1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€3.50
DAYTON 30G080 -kosketuslohkon asennusalusta 22mm 1no | AC4NER 30G080-Hetkellinenpunainen1NO1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€4.70
DAYTON 30G081 -kosketuslohkon kiinnitysalusta 22mm 1nc | AC4NET 30G081-Hetkellinenpunainen1NC1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€4.70
DAYTON 30G083 Kosketinrasian asennusalusta 22mm 2nc | AC4NEV 30G083-Hetkellinenpunainen2NC1.2 A @ 600 VAC, 3 A @ 240 VAC, 6 A @ 120 VACYhteyden esto22mmRuuvi / kiinnitin€8.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30G082 Kosketinlohkon kiinnitysalusta 22mm 2nro
€8.15 / yksikkö