DAYTON 30F014 Tuolin varastointiauton kapasiteetti 500 Lb L 43-1 / 2 | AC4LXA

DAYTON 30F014 Tuolien säilytystrukin kapasiteetti 500 Lb L 43-1/2

Tuote: AC4LXA Malli: 30F014
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€592.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava tuolin varastointiauto
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
VetimetKiinteä Bar
Omistaa(48) Tuolit
Kantavuus500 lb
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus74 "
Kokonaispituus43.5 "
kokonaisleveys31.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)80.01
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ripustimen leveys (13-1 / 4 ")
    • Ripustustangon pituus (14 ")
    • Leveys ripustinsarjojen välillä (6-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 30F013 tuolin varastointiauton kapasiteetti 400 lb l 63 tuumaa | AC4LWZ 30F013(36) Tuolit40041.75 "63 "€529.32
DAYTON 30F015 Tuolin säilytysauton tilavuus 500 Lb L 43-1/2 | AC4LXB 30F015(48) Tuolit500 lb84 "43.5 "€630.53
Tarjouspyyntö
DAYTON 30F016 tuolin varastointiauton kapasiteetti 800 lb l 63 tuumaa | AC4LXC 30F016(72) Tuolit800 lb74 "63 "€655.48
DAYTON 30F017 Tuolivarastoauton tilavuus 800 Lb L 63 In | AC4LXD 30F017(72) Tuolit800 lb84 "63 "€672.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F014 Tuolien säilytystrukin kapasiteetti 500 Lb L 43-1/2
€592.41 / yksikkö