DAYTON 30F013 tuolin varastointiauton kapasiteetti 400 lb l 63 tuumaa | AC4LWZ

DAYTON 30F013 Tuolien säilytystrukin kapasiteetti 400 Lb L 63 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4LWZ Malli: 30F013

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€529.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaitettava tuolin varastointiauto
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.5 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kehyksen väriHarmaa
KehysmateriaaliTeräs
VetimetKiinteä Bar
Omistaa(36) Tuolit
Kantavuus400
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus41.75 "
Kokonaispituus63 "
kokonaisleveys31.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.9
Laivan korkeus (cm)151.13
Laivan pituus (cm)76.96
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ripustimen leveys (13-1 / 4 ")
    • Ripustustangon pituus (14 ")
    • Leveys ripustinsarjojen välillä (6-3 / 8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
DAYTON 30F014 Tuolin varastointiauton kapasiteetti 500 Lb L 43-1 / 2 | AC4LXA 30F014(48) Tuolit500 lb74 "43.5 "€592.41
Tarjouspyyntö
DAYTON 30F015 Tuolin säilytysauton tilavuus 500 Lb L 43-1/2 | AC4LXB 30F015(48) Tuolit500 lb84 "43.5 "€630.53
Tarjouspyyntö
DAYTON 30F016 tuolin varastointiauton kapasiteetti 800 lb l 63 tuumaa | AC4LXC 30F016(72) Tuolit800 lb74 "63 "€655.48
DAYTON 30F017 Tuolivarastoauton tilavuus 800 Lb L 63 In | AC4LXD 30F017(72) Tuolit800 lb84 "63 "€672.32
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F013 Tuolien säilytystrukin kapasiteetti 400 Lb L 63 tuumaa
€529.32 / yksikkö