DAYTON 30F008 Pöydän siirtäjä 48 x 36 4 kääntöpyörät | AC4LWU

DAYTON 30F008 Pöydän siirtäjä 48 x 36 4 kääntöpyörää

Varastossa
Tuote: AC4LWU Malli: 30F008

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€824.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäsiirtäjä
RullamateriaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(4) Käännä jarrulla
Pyörän halkaisija.8"
Pyörän materiaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(4) Käännä jarrulla
Pyörän leveys2.875 "
Suorittaa loppuunMuovinen vinyylitakki
Kantavuus1000 lb
Kokonaiskorkeus51.125 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.85
Laivan korkeus (cm)131.45
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän leveysKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 30F002 Pöytäteline 48 x 32-3 / 4 4 kääntyvät pyörät | AC4LWM 30F002fenoliset5"fenoliset2"1600 lb51.25 "32.75 "€610.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F008 Pöydän siirtäjä 48 x 36 4 kääntöpyörää
€824.01 / yksikkö