Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MEMPHIS GLOVE 3211S Leather Drivers Gloves S Cream Pr | AG6TLJ 46U078

MEMPHIS GLOVE 3211S Nahkaiset ajokäsineet S Cream Pr

Varastossa
Tuote: AG6TLJ Malli: 3211SRistiviite: 46U078

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNahkaiset kuljettajan käsineet
TaustamateriaaliLehmän nahka
VäriKerma
Läimäysshirred
LeikkausGunn
Grade nahkaB / C
KäsiVasen oikea
Nahkainen Palm-materiaalilehmänvuota
Nahkainen Palm tyyppiTäysjyvä
Liner-materiaalivuoriton
KokoS
Myyty nimelläPari
OmpelemismateriaaliPolyesteri
Peukalon tyyliLakikivi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi4203290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
MEMPHIS GLOVE 3211M Nahkaiset ajohansikkaat M Cream Pr | AD6PBZ 46U079 3211MM€21.74
MEMPHIS GLOVE 3211L Nahkaiset ajokäsineet L Cream Pr | AD6PCA 46U080 3211LL€21.74
MEMPHIS GLOVE 3211XL Nahkaiset ajohansikkaat Xl Cream Pr | AD6PCB 46U081 3211XLXL€21.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MEMPHIS GLOVE 3211S Nahkaiset ajokäsineet S Cream Pr
€21.74 / yksikkö