DAYTON 30F002 Pöytäteline 48 x 32-3 / 4 4 kääntyvät pyörät | AC4LWM

DAYTON 30F002 Pöydän siirtäjä 48 x 32-3/4 4 kääntöpyörää

Varastossa
Tuote: AC4LWM Malli: 30F002

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPöytäsiirtäjä
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä jarrulla
Pyörän halkaisija.5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(4) Käännä jarrulla
Pyörän leveys2"
Suorittaa loppuunMuovinen vinyylitakki
Kantavuus1600 lb
Kokonaiskorkeus51.25 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys32.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 30F002 on 30F004: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän leveysKantavuusKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
DAYTON 30F008 Pöydän siirtäjä 48 x 36 4 kääntöpyörät | AC4LWU 30F008Pneumaattinen8"Pneumaattinen2.875 "1000 lb51.125 "36 "€824.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 30F002 Pöydän siirtäjä 48 x 32-3/4 4 kääntöpyörää
€610.19 / yksikkö