DAYTON 2ZXR5 keskipakopumppu 1 1/2 hv 3-vaiheinen 230 / 460v | AC4HTF

DAYTON 2ZXR5 keskipakopumppu 1 1/2 Hp 3-vaihe 230/460v

Varastossa
Tuote: AC4HTF Malli: 2ZXR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,356.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria4.6/2.3
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head30 @ 43 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head28-73 @ 45-25 Ft.
TyhjennystulppaHelposti saavutettavissa alhaalta
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää91
GPM vettä @ 15 Ft. pää85
GPM vettä @ 2 Ft. pää100
GPM vettä @ 20 Ft. pää79
GPM vettä @ 25 Ft. pää72
GPM vettä @ 30 Ft. pää66
GPM vettä @ 40 Ft. pää48
GPM vettä @ 5 Ft. pää95
GPM vettä @ 50 Ft. pää7
Korkeus9.5 "
KoteloPronssi
HP1.5
Hz60
Juoksupyörän materiaaliRuostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiavoin
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine75 PSI
Pituus17 5 / 16 "
Maks. Kotelon paine75 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 8 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head100 @ 2 Ft.
Maks. Pää52 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine22.5 psi
Maks. Tietty painovoima1.3
Pienin GPM @ Head7 @ 50 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiTEFC
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kiertoYksi
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliViton, hiili, keraaminen, SS
TiivistetyyppiMekaaninen
Palvelukerroin1.3
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Imuhissi6 Ft.
TyyppiItseimevä
Jännite230/460
VoluuttimateriaaliPronssi
Kostutetut materiaalitPronssi, Viton, Hiili, Keraaminen, SS
Leveys6.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 15 Ft. pääAmpeeriaParas hyötysuhde GPM @ HeadGPM vettä @ 20 Ft. pääGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääHinta
DAYTON 12N810 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv Ci | AA4JCH 12N8102278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€1,955.61
DAYTON 12N811 keskipakopumppu, itsepohjainen 3 hv | AA4JCJ 12N8112278.2-7.4/3.7119 @ 46 Ft.213197180144-€4,016.91
DAYTON 12N812 keskipakopumppu itsepohjainen 5 hv Ci | AA4JCK 12N81227913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€1,973.16
DAYTON 12N813 keskipakopumppu, itsepohjainen, 5 hv | AA4JCL 12N81327913.4-12.6/6.3120 @ 67 Ft.264246228197-€3,519.10
DAYTON 12N814 keskipakopumppu, itseimevä 7.5 hv Ci | AA4JCM 12N81434218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€2,402.56
DAYTON 12N815 Keskipakopumppu Itseimevä 7.5 hv Ss | AA4JCN 12N81534218.8-17.8/8.9148 @ 82 Ft.333323309285-€3,754.93
DAYTON 2ZXP1 keskipakopumppu 3 / 4hp 1 Ph 115 / 208-230v | AC4HRR 2ZXP15610.7 / 5.2-5.324 @ 40 Ft.5247422465€925.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZXR5 keskipakopumppu 1 1/2 Hp 3-vaihe 230/460v
€1,356.63 / yksikkö