DAYTON 2ZXA7 keskipakopumppu 3 Hp 1 Ph 230v | AC4HQA

DAYTON 2ZXA7 keskipakopumppu 3 Hp 1 Ph 230v

Varastossa
Tuote: AC4HQA Malli: 2ZXA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,637.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria- / 12.5
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head70 @ 72 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-87 @ 100-50 Ft.
TyhjennystulppaHelppo pääsy
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM vettä @ 10 Ft. pää107
GPM vettä @ 100 Ft. pää43
GPM vettä @ 110 Ft. pää32
GPM vettä @ 120 Ft. pää17
GPM vettä @ 130 Ft. pää2
GPM vettä @ 15 Ft. pää105
GPM vettä @ 20 Ft. pää103
GPM vettä @ 25 Ft. pää100
GPM vettä @ 30 Ft. pää98
GPM vettä @ 40 Ft. pää92
GPM vettä @ 50 Ft. pää87
GPM vettä @ 60 Ft. pää79
GPM vettä @ 70 Ft. pää72
GPM vettä @ 80 Ft. pää63
GPM vettä @ 90 Ft. pää55
Korkeus9"
KoteloPronssi
HP3
Hz60
Juoksupyörän materiaali316 Ruostumaton teräs
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine200 PSI
Pituus16.875 "
Maks. Kotelon paine200 PSI
Maks. Dia. Kiinteät aineet5 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti100 SSU
Maks. GPM @ Head107 @ 10 Ft.
Maks. Pää131 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila200 F
Max. Paine56 PSI
Maks. Tietty painovoima1.0
Pienin GPM @ Head2 @ 130 Ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kierrosluku3450
MoottorityyppiTEFC
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 4 "
Vaihe1
Portin kierto4 aseman lisäystä
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
SinettihakemusPitkä käyttöikä, kun sitä ei käytetä kuivana tai pumpataan hioma-aineita
TiivistemateriaaliVitoton
TiivistetyyppiMekaaninen hiili keraamisella pinnalla
Palvelukerroin1
Akselin materiaali303 Ruostumaton teräs
TyyppiKorkea pää
Jännite230
VoluuttimateriaaliPronssi
Kostutetut materiaalitPronssi, messinki, Viton, hiili, keraaminen, 316 SS
Leveys8.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Veden GPM @ 114 Ft. pää (25)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 20 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 25 Ft. pääGPM vettä @ 30 Ft. pääGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 50 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääHinta
DAYTON 2ZWZ6 keskipakopumppu 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPP 2ZWZ6398.4/4.8pallo3736322821€1,129.81
DAYTON 2ZWZ7 keskipakopumppu 1/2 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPQ 2ZWZ7391.8-1.7/0.9pallo3736322821€907.13
DAYTON 2ZWZ8 keskipakopumppu 3/4 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPR 2ZWZ84911.3/5.6pallo4746423732€970.25
DAYTON 2ZWZ9 keskipakopumppu 3/4 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPT 2ZWZ9492.7-2.5/1.2pallo4746423732€946.80
DAYTON 2ZXA3 keskipakopumppu 1 1/2 hv 1 Ph 115 / 230v | AC4HPW 2ZXA39013.5/6.4pallo8785787162€1,173.02
DAYTON 2ZXA4 keskipakopumppu 1.5 hv 3-vaiheinen 208-230 / 460 | AC4HPX 2ZXA4904.4-3.9/2.0pallo8785787162€1,195.87
DAYTON 2ZXA5 keskipakopumppu 2 Hp 1 Ph 115 / 230v | AC4HPY 2ZXA59016.6/8.3pallo8785787162€1,599.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2ZXA7 keskipakopumppu 3 Hp 1 Ph 230v
€1,637.11 / yksikkö