Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU85 -kannattimen katto sisältää laitteiston | AC4DLU

DAYTON 2YU85-asennusteline kattoon sisältää laitteiston

Varastossa
Tuote: AC4DLU Malli: 2YU85

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€251.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Syvyys23.25 "
Sopii KW: hen30 ja 50
Korkeus7"
AsennustyyppiKatto
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2985
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii KW: henKorkeusAsennustyyppiLeveysHinta
DAYTON 2YU92 Seinäkiinnike 50kw | AC4DLX 2VU9228-9 / 10 "5015 "Seinä1 3 / 5 "€190.23
DAYTON 4TDJ4 Asennusteline Seinä / katto 80-100 kW | AD9KEB 4TDJ4-80 ja 100-Wall / Katto-€400.38
DAYTON 4TDJ5 Asennusteline Katto 60-100 kW | AD9KEC 4TDJ5-60 ja 100-Katto-€983.68
DAYTON 2YU83 Asennuskiinnike Celing 3 - 5kw Sisältää laitteiston | AF9KHE 2VU8311.75 "3 ja 54"Katto1"€150.77
DAYTON 2YU84 -kiinnike 7.5 - 20 kW sisältää laitteiston | AF9KHF 2VU8416.5 "7.5 ja 204"Katto1"€254.10
DAYTON 2YU91 -kiinnitysteline 30kw | AF9KHJ 2VU9128-9 / 10 "3015 "Seinä1 3 / 5 "€240.63
DAYTON 2YV17 Kiinnityskannatinseinä 15-20kw | AF9KHQ 2YV1720.5 "15 ja 2010 "Seinä1 3 / 5 "€174.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU85-asennusteline kattoon sisältää laitteiston
€251.69 / yksikkö