DAYTON 4TDJ4 Asennusteline Seinä / katto 80-100 kW | AD9KEB

DAYTON 4TDJ4 Asennusteline Seinä/katto 80 - 100kw

Varastossa
Tuote: AD9KEB Malli: 4TDJ4

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsennusteline
Sopii KW: hen80 ja 100
AsennustyyppiWall / Katto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)132.72
Laivan leveys (cm)132.72
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSopii KW: henKorkeusAsennustyyppiLeveysHinta
DAYTON 2YU85 -kannattimen katto sisältää laitteiston | AC4DLU 2VU8523.25 "30 ja 507"Katto1"€251.69
DAYTON 2YU92 Seinäkiinnike 50kw | AC4DLX 2VU9228-9 / 10 "5015 "Seinä1 3 / 5 "€203.70
DAYTON 4TDJ5 Asennusteline Katto 60-100 kW | AD9KEC 4TDJ5-60 ja 100-Katto-€983.68
DAYTON 2YU83 Asennuskiinnike Celing 3 - 5kw Sisältää laitteiston | AF9KHE 2VU8311.75 "3 ja 54"Katto1"€150.77
DAYTON 2YU84 -kiinnike 7.5 - 20 kW sisältää laitteiston | AF9KHF 2VU8416.5 "7.5 ja 204"Katto1"€254.10
DAYTON 2YU91 -kiinnitysteline 30kw | AF9KHJ 2VU9128-9 / 10 "3015 "Seinä1 3 / 5 "€240.63
DAYTON 2YV17 Kiinnityskannatinseinä 15-20kw | AF9KHQ 2YV1720.5 "15 ja 2010 "Seinä1 3 / 5 "€174.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4TDJ4 Asennusteline Seinä/katto 80 - 100kw
€400.38 / yksikkö