Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2X951 hiomalaikka | AC3WNU

DAYTON 2X951 hiomalaikkalaatikko

Varastossa
Tuote: AC3WNU Malli: 2X951
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
€22.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pukeutuja
rakentaminenNeljä tähtihampaista karkaistua terästä ja kaksi välilevyä
Halkaisija1 1 / 4 "
Kasvojen leveys0.45 "
ToimintoNeljä tähtihampaista karkaistua terästä ja kaksi välilevyä
Pituus8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.63
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHalkaisijaKasvojen leveysToimintoPituusHinta
DAYTON 6Z851 hiomalaikkakaappi | AF2YFF 6Z851Karkaistu teräs2 3 / 8 "0.93 "Tukevaan kosketukseen hiomalaikan kanssa14.5 "€63.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2X951 hiomalaikkalaatikko
€22.06 / yksikkö