Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 6Z851 hiomalaikkakaappi | AF2YFF

DAYTON 6Z851 hiomalaikan laatikko

Varastossa
Tuote: AF2YFF Malli: 6Z851
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
€63.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomakoneen pukeutuja
rakentaminenKarkaistu teräs
Halkaisija2 3 / 8 "
Kasvojen leveys0.93 "
ToimintoTukevaan kosketukseen hiomalaikan kanssa
Pituus14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7225
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)37.85
Laivan leveys (cm)9.91
HS-koodi8466925090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenHalkaisijaKasvojen leveysToimintoPituusHinta
DAYTON 2X951 hiomalaikka | AC3WNU 2X951Neljä tähtihampaista karkaistua terästä ja kaksi välilevyä1 1 / 4 "0.45 "Neljä tähtihampaista karkaistua terästä ja kaksi välilevyä8.5 "€22.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6Z851 hiomalaikan laatikko
€63.16 / yksikkö