DAYTON 2WCG5 Quiet Design -ilmakierrätin 24 tuumaa 5588 CFM 115v | AC3UAJ

DAYTON 2WCG5 hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5588 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AC3UAJ Malli: 2WCG5

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€782.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen suunnitteluilmankiertoilija
Ilman nopeus (FPM) @ 10 Ft.700/567/441
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500/405/315
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft300/243/189
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.200/162/126
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.125
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliValettu alumiini
CFM korkea5588
CFM matala3325
CFM Medium4556
CFM / watti18.6
Johdon pituus15ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus27 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys21.75 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/3
Moottorin eristysB-sarjan
Moottorin kierrosluku1110/900/700
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaSeinä
AsennustyyliSeinään asennettava
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet2.5
Värähtelevä / ei oskilloivaEi oskilloiva
Dia ulkopuolella.27 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Äänitaso72/65 / 57dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts300
Leveys27 "
Langansuojuksen viimeistelyNikkelikromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.85
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)96.52
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPTerä Dia.Terän materiaaliMoottorin eristysMoottorin kierroslukuAsennuspaikkaAsennustyyliKäyttövahvistimetHinta
DAYTON 2RDZ6 Quiet Design -ilmakierrätin 24 tuumaa 5030 CFM 115v | AC3BTT 2RDZ61/424 "TeräsLuokka1025/880/480JalustaJalustalle asennettu2.0/1.6/0.6€892.41
DAYTON 2RDZ7 Quiet Design -ilmakierrätin 30 tuuman 7450 CFM 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "TeräsLuokka1010/860/530JalustaJalustalle asennettu2.2/1.6/0.6€591.24
DAYTON 2RDZ8 Quiet Design -ilmakierrätin 24 tuumaa 5030 CFM 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "TeräsLuokka1025/880/480SeinäSeinään asennettava2.0/1.6/0.6€706.03
DAYTON 2RDZ9 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuuman 7450 CFM 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "TeräsLuokka1010/860/530SeinäSeinään asennettava2.2/1.6/0.6€708.51
DAYTON 2WCF9 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuumaa 8402 CFM 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1098/880/660JalustaJalustalle asennettu2.6€1,034.81
DAYTON 2WCG1 Quiet Design -ilmakierrätin 30 tuumaa 8402 CFM 115v | AC3UAE 2 WCG11/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1098/880/660SeinäSeinään asennettava2.6€786.67
DAYTON 2WCG2 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuumaa 7996 CFM 115v | AC3UAF 2 WCG21/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1045/789/561JalustaJalustalle asennettu2.9€1,375.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2WCG5 hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5588 Cfm 115v
€782.28 / yksikkö