DAYTON 2RDZ6 Quiet Design -ilmakierrätin 24 tuumaa 5030 CFM 115v | AC3BTT

DAYTON 2RDZ6 hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5030 Cfm 115v

Varastossa
Tuote: AC3BTT Malli: 2RDZ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen suunnitteluilmankiertoilija
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
koollaKokoonpanematon
Laakerityyppipallo
Terä Dia.24 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea5030
CFM matala2280
CFM Medium4320
CFM / watti20.2
Johdon pituus10ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetKaupallinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus81 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila130-astetta F
Maks. Syvyys29.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/4
Moottorin eristysLuokka
Moottorin kierrosluku1025/880/480
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaJalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet2.0/1.6/0.6
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Vaihe1
Akselin dia.1 / 2 "
Äänitaso69.4/65.1 / 48.6dBA
Nopeudet3
Lämpösuojausauto
Jännite115
Watts250/190/70
Leveys29.5 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta polyesterijauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.88
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)102.62
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Liikkuva / paikallaan (paikallaan)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPTerä Dia.Terän materiaaliMoottorin eristysMoottorin kierroslukuAsennuspaikkaAsennustyyliKäyttövahvistimetHinta
DAYTON 2RDZ7 Quiet Design -ilmakierrätin 30 tuuman 7450 CFM 115v | AC3BTU 2RDZ71/430 "TeräsLuokka1010/860/530JalustaJalustalle asennettu2.2/1.6/0.6€591.24
DAYTON 2RDZ8 Quiet Design -ilmakierrätin 24 tuumaa 5030 CFM 115v | AC3BTV 2RDZ81/424 "TeräsLuokka1025/880/480SeinäSeinään asennettava2.0/1.6/0.6€706.03
DAYTON 2RDZ9 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuuman 7450 CFM 115v | AC3BTW 2RDZ91/430 "TeräsLuokka1010/860/530SeinäSeinään asennettava2.2/1.6/0.6€708.51
DAYTON 2WCF9 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuumaa 8402 CFM 115v | AC3UAD 2WCF91/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1098/880/660JalustaJalustalle asennettu2.6€1,034.81
DAYTON 2WCG1 Quiet Design -ilmakierrätin 30 tuumaa 8402 CFM 115v | AC3UAE 2 WCG11/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1098/880/660SeinäSeinään asennettava2.6€786.67
DAYTON 2WCG2 Quiet Design -ilmakierrätys 30 tuumaa 7996 CFM 115v | AC3UAF 2 WCG21/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1045/789/561JalustaJalustalle asennettu2.9€1,375.13
DAYTON 2WCG3 Quiet Design -ilmakierrätin 30 tuumaa 7996 CFM 115v | AC3UAG 2 WCG31/330 "Valettu alumiiniB-sarjan1045/789/561SeinäSeinään asennettava2.9€1,281.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2RDZ6 hiljainen muotoilu ilmankiertopumppu 24 tuumaa 5030 Cfm 115v
€892.41 / yksikkö